Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G13 ws,Einbau,m.St. 101716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,Einbau,m.St. 101716
Fassung G13 ws,Einbau,m.St. 101716
Artikel-Nr.:
     3517A-76816521
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101716
EAN/GTIN:
     4014364017174
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung G13 ws,Einbau,m.St. 101716

G13-Einbaufassungen mit Starteraufnahme für Lampen T8 und T12, Fassungsdicke: 13 mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß T130, Nennwert: 2/500 Unterseitige Steckklemmen: 0,5-1 mm² Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm mit federndem Längenausgleich Gewicht: 9,5 g Typ: 47206
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
ja
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,11*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,90*
€ 2,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,42*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,62*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101706
ab € 1,62*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101712
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.