| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76951161 Herst.-Nr.: 82643 EAN/GTIN: 4034451826434 |
| |
|
| | |
| Lampenfassung 40x51mm E27 82643 Einbaufassung E27, Bohrung 33mm, für Lichtleisten etc. - nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet - die Fassungen werden mit der Kabeltype H07V-K 2,5 qmm verdrahtet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,41* | € 2,42* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|