Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvoltfassung GU10 2x0,75qmm 14cm 00535500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76952818
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00535500
EAN/GTIN:
     4250047792413
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen

Hochvoltfassung GU10 2x0,75qmm 14cm 00535500

Fassung GU10. Fassung GU10 QPAR51 (Leuchtenhalbteil) mit Zuleitung 130 mm. Ohne Zugentlastung.*. Ausführung: GU10, Material: Kunststoff / Keramik, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Fassung:
GU10
Mit Starteraufnahme:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,18*
3 Tage
2788
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,20*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,20*
1 Tag
371
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,23*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.