Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300928
LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300928
Artikel-Nr.:
     3517A-76959127
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500300928
EAN/GTIN:
     4051268094573
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300928

Dimmbarer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 3-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, Dimmbereich 10-100%
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,07*
€ 51,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,05*
€ 52,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,02*
€ 53,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.