Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Koppler DALICOUPLER LSHIGHG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI Koppler DALICOUPLER LSHIGHG2
DALI Koppler DALICOUPLER LSHIGHG2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76960521
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172072137
EAN/GTIN:
     4062172072137
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI Koppler DALICOUPLER LSHIGHG2

DALI-2 Sensorkoppler mit integriertem Lichtsensor, kombinierbar mit HIGHBAY Sensor. Produkteigenschaften: Koppler zur Integration von Licht- und Präsenzinformationen in DALI Anlagen. Integrierter Lichtsensor. Adapter zur Integration vom High Bay oder Vision Sensor zur Bewegungs Erkennung. . Produktvorteile: DALI-2 zertifiziert . Anpassbare Licht-Sensorempfindlichkeit für unterschiedliche Montagehöhen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
118 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 129,56*
€ 129,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 133,54*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 114,87*
€ 141,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 119,48*
€ 147,62*
20
€ 5,95*
ab € 133,41*
€ 148,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.