Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftsockellampe 12V G4 3000K LM85331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stiftsockellampe 12V G4 3000K LM85331
LED-Stiftsockellampe 12V G4 3000K LM85331
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77053563
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85331
EAN/GTIN:
     4020856853311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED-Stiftsockellampe 12V G4 3000K LM85331

LED Leuchtmittel mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2,6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
320 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
320 lm
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 6,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,92*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,95*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,53*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.