Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85331 LED EEK F (A - G) G4 Stiftsockel 2.4W = 30W Warmweiß (Ø x L) 14mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D857651
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85331
EAN/GTIN:
     4020856853311
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Features:
Leistung entspricht Leistung: 2.4 W = 30 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
2.4 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Bauform:
Stiftsockel
Gewicht:
5 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
14 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
320 lm
Bemessungs-Leistung:
2.4 W
Leistungsfaktor:
0.20
Entspr. Leistung:
30 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 6,96*
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,67*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,53*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.