Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin schwarz Vinta #4099854092831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baldachin schwarz Vinta #4099854092831
Baldachin schwarz Vinta #4099854092831
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-77186132
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854092831
EAN/GTIN:
     4099854092831
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Hängeleuchte
Pendellampe

Baldachin schwarz Vinta #4099854092831

Baldachin für 1906 PenduLum. Produktvorteile: Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
540 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 10,07*
4
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,41*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,79*
€ 14,21*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.