Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Frontplattenschnittstellen
>
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
>
Artikel
Frontplattenschnittstelle USB, RJ45, DSub25 4000-68000-8510000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-77256126
Hersteller:
Murrelektronik
Herst.-Nr.:
4000-68000-8510000
EAN/GTIN:
4048879037150
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
murrelektronik frontplattenschnitts...
frontplatteneinsatz schaltschrank
Frontplattenschnittstelle USB, RJ45, DSub25 4000-68000-8510000
Modlink MSDD Doseneinsatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Lüsterklemme:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,03*
€ 28,63*
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,13*
€ 28,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,21*
€ 32,60*
Lager 1454
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 26,14*
€ 35,01*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 35,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441212 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441213 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,41*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441214 Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,60*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441215 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441215
ab € 14,96*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441230 Netzwerkkabel Blau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,46*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441236 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,66*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441238 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,61*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441243 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,56*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441317 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,37*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441319 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441321 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,49*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441322 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441323 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,82*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441324 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,70*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441332 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen