Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm, AWG26, gelb DZ5CE002L6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,25qmm, AWG26, gelb DZ5CE002L6
Aderendhülse 0,25qmm, AWG26, gelb DZ5CE002L6
Artikel-Nr.:
     3517A-77256677
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE002L6
EAN/GTIN:
     3389110210422
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,25mm² gelb
aderendhülse 0,25qmm
aderendhülse gelb

Aderendhülse 0,25qmm, AWG26, gelb DZ5CE002L6

Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt 0,25 mm² - Farbe gelb Länge kurz.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0371*
€ 0,051*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,03746*
€ 0,05136*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0527*
1000
Frei Haus
ab € 0,0389*
€ 0,0527*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0435*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05136*
€ 0,06112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03746*
€ 0,04458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.