Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 500A,3pol.,Gr.4 3KD4434-0QE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-77257800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD44340QE400
EAN/GTIN:
     4001869473000
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Seitenwand Schaltschrank

Lasttrennschalter 500A,3pol.,Gr.4 3KD4434-0QE40-0

Lasttrennschalter 500A, Baugr. 4, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,20*
€ 371,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,54*
€ 384,14*
Frei Haus
ab € 340,91*
€ 391,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 420,54*
€ 478,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,53*
€ 482,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF94120AA00
ab € 12,70*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,87*
Zubehör
Siemens
3KD94086
ab € 18,35*
Zubehör
Siemens
3KD94047
ab € 25,68*
Zubehör
Siemens
3KD94046
ab € 31,98*
Zubehör
Siemens
3KD94067
ab € 74,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.