Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K IP66 QUADRONIUS #86370101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86370101 WET1x97W 30o IP66 15000lm 4000K
Pracht LED Strahler QUADRONIUS 86370101 WET1x97W 30o IP66 15000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517A-77354991
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86370101
EAN/GTIN:
     4018098325277
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K IP66 QUADRONIUS #86370101

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Wind- und wetterfest mit zusätzlicher Abdeckung und Klimaverschraubung, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert, Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Deckenbefestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,67*
€ 793,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,45*
€ 794,18*
Frei Haus
ab € 715,91*
€ 803,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 741,28*
€ 828,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,64*
€ 944,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,97*
€ 937,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,19*
€ 903,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,92*
€ 872,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 114,05*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012181
ab € 206,76*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06011071
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.