Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV185-630


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSADV185-630
Artikel-Nr.:
     3517A-77452604
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534523
EAN/GTIN:
     0782856961499
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSADV185-630

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV185-630, 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 630 mm (0,94? x 0,59? x 24,8?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 282,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,19*
€ 282,92*
Frei Haus
ab € 242,11*
€ 285,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,52*
€ 295,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,34*
€ 335,9846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,98*
€ 333,1762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,09*
€ 317,8371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,71*
€ 309,0549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,23*
€ 283,4937
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 119,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.