Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 46.52 97.52.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-77558357
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     975230
EAN/GTIN:
     8012823308999
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zugfederklemme
relaissockel finder
relaissockel

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 46.52 97.52.30

Relaisfassung mit Zugfederanschlüssen, für Relais 46.52, Farbe schwarz, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.80
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Breite:
15,8 mm
Höhe:
95,6 mm
Tiefe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,08*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,114*
€ 5,244*
10
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,40*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,52*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,244*
€ 6,24036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,194*
€ 6,18086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,774*
€ 5,68106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,634*
€ 5,51446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,574*
€ 5,44306
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,114*
€ 4,89566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.