Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

97.52.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3510860
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97.52.30
EAN/GTIN:
     8012823308999
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zugfederklemme
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Zugfederanschlüssen, für Relais 46.52, Farbe schwarz, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.80 Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 15,8 mm, Höhe: 95,6 mm, Tiefe: 44 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
97.52.30
Ident Code:
975230
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,08*
10
€ 5,46*
ab € 4,114*
€ 5,244*
10
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,40*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,52*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.