Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel TRS 24VDC 1CO EMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel TRS 24VDC 1CO EMPTY
Sockel TRS 24VDC 1CO EMPTY
Artikel-Nr.:
     3517A-77659363
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123240000
EAN/GTIN:
     4032248905485
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Sockel TRS 24VDC 1CO EMPTY

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,4 mm
Höhe:
89,6 mm
Tiefe:
87,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,15*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,25*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,12*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,866*
€ 6,446*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,993*
€ 6,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,446*
€ 7,67074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,796*
€ 6,89724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,396*
€ 6,42124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,866*
€ 5,79054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,21*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,40*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,55*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.