Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 24 V DC ±20%, Freilaufdiode, Verpolungs TRS24VDC1COEMPTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3659119
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123240000
EAN/GTIN:
     4032248905485
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,4 mm, Höhe: 89,6 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRS24VDC1COEMPTY
Ident Code:
1123240000
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaissockel, weidmüller relaissockel, relaissockel, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,15*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,25*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,12*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,866*
€ 6,446*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,993*
€ 6,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,68*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,21*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,40*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,55*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,93*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.