Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 3P 12 Mod. 63A EZ9XPH312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg 3P 12 Mod. 63A EZ9XPH312
Phasenschiene Steg 3P 12 Mod. 63A EZ9XPH312
Artikel-Nr.:
     3517A-77666644
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZ9XPH312
EAN/GTIN:
     3606489940638
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
schneider phasenschiene

Phasenschiene Steg 3P 12 Mod. 63A EZ9XPH312

Dieses Easy9-Produkt ist eine 3P Phasenschiene Steg mit 12 Modulen. Er ist für 3P-Installationen bestimmt. Es handelt sich um einen Satz mit 1 Gerät. Es ist für 4 LS geeignet (3P). Diese Phasenschiene Steg ist kompatibel mit Acti9 Die Gesamtzahl der 18-mm-Module beträgt 12. Die Ue-Bemessungsbetriebsspannung beträgt 230VAC (Phase zu Null) und 400VAC (Phase zu Phase).
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
220 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 7,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,42*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 8,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.