Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 3P 12 Module 63A EZ9XPH312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1369036
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZ9XPH312
EAN/GTIN:
     3606489940638
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
schneider phasenschiene
Dieses Easy9-Produkt ist eine 3P Phasenschiene Steg mit 12 Modulen. Er ist für 3P-Installationen bestimmt. Es handelt sich um einen Satz mit 1 Gerät. Es ist für 4 LS geeignet (3P). Diese Phasenschiene Steg ist kompatibel mit Acti9 Die Gesamtzahl der 18-mm-Module beträgt 12. Die Ue-Bemessungsbetriebsspannung beträgt 230VAC (Phase zu Null) und 400VAC (Phase zu Phase). Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Betriebsfrequenz beträgt 50Hz. Die Breite beträgt 24 Teilungen von 9 mm. Die Farbe ist hellgrau (RAL7035). Der Schutzgrad ist IP20. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Gemäß der Norm IEC 60695-2-1 ist der Feuerwiderstand bei 850 °C innerhalb von 30 s selbstverlöschend. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 220 mm, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 18 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EZ9XPH312
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 7,47*
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,42*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 8,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.