Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-/Not-Aus-Taste RMQ-Titan Pilzform M22-PVT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-78066252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197536
EAN/GTIN:
     4015081942527
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter

Not-Halt-/Not-Aus-Taste RMQ-Titan Pilzform M22-PVT30

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 30 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP65, IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, 10 oder 2 x M22-(C)K02, 20, 11, Normen und Bestimmungen: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 19,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,26*
€ 19,24*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 20,34*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 22,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,11*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 97,07*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 95,39*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 107,84*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 106,06*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 90,84*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 90,43*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 90,44*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,18*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 111,87*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 111,45*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,29*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,84*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 92,77*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,52*
Zubehör
Siemens
3SK11111AW20
ab € 117,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.