Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 550A 1500V DC N3-4-550-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78067701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168568
EAN/GTIN:
     4015081650545
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner

Lasttrennschalter 550A 1500V DC N3-4-550-S15-DC

Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
550 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.775,75*
€ 1.936,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.780,62*
€ 1.937,35*
€ 5,95*
ab € 1.813,52*
€ 1.974,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.840,52*
€ 1.990,81*
Frei Haus
ab € 1.834,05*
€ 2.000,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,39*
€ 2.304,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,33*
€ 2.279,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,22*
€ 2.197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,88*
€ 2.151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,75*
€ 2.113,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,79*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 105,86*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,59*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,09*
Zubehör
Eaton
100785
ab € 70,40*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,87*
Zubehör
Eaton
104643
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.