Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bühnentechnik
>
Lichteffektgeräte
>
Bühnenscheinwerfer
>
Artikel
LED-Spot reihbar alu-eloxiert nw 61002133103
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-78259347
Hersteller:
Hera
Herst.-Nr.:
61002133103
EAN/GTIN:
4051268165624
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
LED-Spot reihbar alu-eloxiert nw 61002133103
Dreh- und schwenkbarer LED Spot, reihbar, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,44*
€ 129,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 134,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
24V Dimm-Controller 2 WiFi 100W mit 12fach-Verteiler
Hera
ab € 71,41*
Zubehör
24V Dimm-Controller Funk 20805003006
Hera
20805003006
ab € 39,12*
Zubehör
24V Dimm-Controller Funk 75W 12fach Vert. inkl. Anbau-FB
Hera
61500050523
ab € 32,73*
Zubehör
24V Dimm-Controller ZigBee 61500052201
Hera
61500052201
ab € 69,90*
Zubehör
Alu Abdeckprofil 1m schwarz 61500032813
Hera
61500032813
ab € 8,62*
Zubehör
HERA LED Trafo 24/5W mit 6-fach Verteiler
Hera
20604002301
ab € 8,25*
Zubehör
HERA Verbindungsleitung LED 1 m
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
HERA Verbindungsleitung LED 2,5 m
Hera
21530062501
ab € 1,93*
Zubehör
LED Einfräsprofil 1m schwarz 61500031413
Hera
61500031413
ab € 6,42*
Zubehör
LED Einfräsprofil 1m schwarz 61500032413
Hera
61500032413
ab € 6,43*
Zubehör
LED-Aufbauprofil 1m schwarz 61500031613
Hera
61500031613
ab € 6,46*
Zubehör
LED-Trafo 24/75W 12-fach Vert. 20604003801
Hera
20604003801
ab € 56,22*
Zubehör
Montagehülse Aufbauprofil schwarz 61500030003
Hera
61500030003
ab € 6,71*
Zubehör
Stirndeckel 2er Set sw 61500031013
Hera
61500031013
ab € 3,00*
Zubehör
Stirndeckel 2er Set sw 61500031053
Hera
61500031053
ab € 2,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen