Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offline USV-Anlage 450VA 3+3xSchutzk. Eaton 3S 450 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517A-78354152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S450D
EAN/GTIN:
     0743172101747
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Offline USV-Anlage 450VA 3+3xSchutzk. Eaton 3S 450 DIN

Offfline DC USV. 36W. 40min. bei 20W VFD SY 313. Schutzkontakteingangskabel
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
161..284 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
9..18 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
36 W
Ausgangsscheinleistung:
36 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 81,37*
2 Tage
24
€ 4,50*
ab € 68,62*
€ 81,63*
€ 6,78*
ab € 68,11*
€ 81,70*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 68,65*
€ 81,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,37*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.