Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bez.-Schild AR1-M, Zeichen 3, orange, 200 Stü AR1MC013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen 3, orange, 200 Stü AR1MC013
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen 3, orange, 200 Stü AR1MC013
Artikel-Nr.:
     3517A-78368841
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC013
EAN/GTIN:
     3389110574487
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Bez.-Schild AR1-M, Zeichen 3, orange, 200 Stü AR1MC013

Bez.-Schild AR1-M, Zeichen -3-, orange, 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
4,5 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,03776*
€ 0,05816*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0378*
€ 0,0582*
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0388*
€ 0,0597*
24 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0388*
€ 0,0598*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0408*
€ 0,0708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.