Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 1 Fluter 0805 Traver #7316300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-78715035
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7316300
EAN/GTIN:
     4018242435142
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 1 Fluter 0805 Traver #7316300

Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
530 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
303 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,62*
€ 317,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,26*
€ 324,15*
€ 5,95*
ab € 291,32*
€ 343,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,19*
€ 345,64*
Frei Haus
ab € 298,60*
€ 348,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.