| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78715035 Herst.-Nr.: 7316300 EAN/GTIN: 4018242435142 |
| |
|
| | |
| Traverse 1 Fluter 0805 Traver #7316300 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige | Länge: | 530 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 303 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,33* | € 330,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,30* | € 349,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,43* | € 351,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 297,35* | € 353,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,65* | € 354,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|