Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte Grafit, 3000K 84107K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte Grafit, 3000K 84107K3
LED-Pollerleuchte Grafit, 3000K 84107K3
Artikel-Nr.:
     3517A-78725160
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84107K3
EAN/GTIN:
     4044017284790
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte Grafit, 3000K 84107K3

BEGA Pollerleuchte 84107K3. Schwenkbare, asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 22,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2516 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar?, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 602,12*
€ 699,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 609,06*
€ 701,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 615,86*
€ 707,94*
Frei Haus
ab € 617,89*
€ 714,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 627,59*
€ 725,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,94*
€ 842,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,42*
€ 831,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,60*
€ 806,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,97*
€ 779,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70895
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.