Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchtenkopf Grafit, 4000K 84680K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchtenkopf Grafit, 4000K 84680K4
LED-Pollerleuchtenkopf Grafit, 4000K 84680K4
Artikel-Nr.:
     3517A-78725188
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84680K4
EAN/GTIN:
     4044017261180
Suchbegriffe:
LED Modul
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED-Pollerleuchtenkopf Grafit, 4000K 84680K4

BEGA Pollerleuchtenkopf 84680K4. Freistrahlend mit Schutzgitter. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr 160 qmm. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 843 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 383,40*
€ 436,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 380,90*
€ 438,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,27*
€ 442,20*
Frei Haus
ab € 390,23*
€ 446,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,03*
€ 453,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
84000
ab € 201,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.