Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Wandleuchte 3000K, anthr. MT70013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Wandleuchte 3000K, anthr. MT70013
Solar-Wandleuchte 3000K, anthr. MT70013
Artikel-Nr.:
     3517A-78736941
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70013
EAN/GTIN:
     4020856700134
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solar-Wandleuchte 3000K, anthr. MT70013

SOLLIA Solar-Wandleuchte in schnörkellos-modernem Stil mit Gehäuse aus anthrazitfarben pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und Glas (IP54). Langlebige, warmweiße LED-Lichtquellen mit bis zu 80 Lumen. Li-Ion-Akkus im Batteriebecher, ohne Löten wechselbar (Typ 18650, 1200 mAh, 3,7V). Lange Leuchtdauer bis zu 22 Stunden (100%) oder länger (50%). Hohe Funktionalität durch Bewegungssensor und Hell/Dunkel-Erkennung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,16*
€ 43,16*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 44,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 49,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,64*
€ 50,12*
€ 8,50*
ab € 37,65*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.