Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterring f. Downlight 150-175mm 140060646


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterring f. Downlight 150-175mm 140060646
Adapterring f. Downlight 150-175mm 140060646
Artikel-Nr.:
     3517A-78859991
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060646
EAN/GTIN:
     6956321894122
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Adapterring f. Downlight 150-175mm 140060646

Adapterring für die Montage von Leuchten, die einen Ausschnitt von Ø139mm benötigen, in einem vorhandenen Ausschnitt von Ø175mm. Der Ring hat einen Außendurchmesser von Ø200mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,53*
€ 13,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,60*
€ 3,90*
ab € 10,80*
€ 15,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,61*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.