Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 140060646 LED Downlight Rc-P-HZ Adapterring 150-175mm Weiß f.Performer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPPLE Lighting 140060646 Lichtmontage & Zubehör Adapter
OPPLE Lighting 140060646 Lichtmontage & Zubehör Adapter
OPPLE Lighting 140060646 Lichtmontage & Zubehör Adapter
Artikel-Nr.:
     986-5151374
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060646
EAN/GTIN:
     6956321894122
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Adapterring für die Montage von Leuchten, die einen Ausschnitt von Ø139mm benötigen, in einem vorhandenen Ausschnitt von Ø175mm. Der Ring hat einen Außendurchmesser von Ø200mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
0,8 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,60*
€ 5,46*
ab € 9,53*
€ 13,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,60*
€ 3,90*
ab € 10,80*
€ 15,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,61*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.