Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form B DIN125 1513/000/01 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form B 28mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 28mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-78869170
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1513/000/01 28
EAN/GTIN:
     4001796242663
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form B DIN125 1513/000/01 28

Scheiben Form B HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,65*
€ 17,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,93*
€ 17,85*
€ 3,90*
ab € 14,78*
€ 20,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.