Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail SC-PC OM3 12 Farben 150M1CO0020E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-79003510
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1CO0020E
EAN/GTIN:
     4250184118169
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om3
lwl pigtail sc
lwl pigtail

OpDAT Pigtail SC-PC OM3 12 Farben 150M1CO0020E

SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,73*
€ 30,36*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,76004*
€ 34,05*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 26,41872*
€ 34,9488*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,45004*
€ 35,09004*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,08004*
€ 35,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,76008*
€ 40,1745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,29004*
€ 36,04515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,27008*
€ 33,6414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,76004*
€ 30,65445
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,14667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.