| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-2677709 Herst.-Nr.: 150M1CO0020E EAN/GTIN: 4250184118169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OpDAT Pigtails, 12 Farben Pigtails mit den Steckertypen LC, SC, ST und E2000. Jetzt auch mit Steckern der Qualitätsklasse Grade B erhältlich Verfügbare Fasertypen für Multimode (G50/125 m): OM2, OM3, OM4, OM5 Verfügbare Fasertypen für Singlemode (E9/125 m): OS2 Alle Fasern sind biegeunempfindlich Ader mit einem Durchmesser von 0,9 mm, Länge 2 m. Primär- und Sekundär-Coating sind gleichgefärbt. Ausführung als - Kompaktader: überwiegend verwendet in Deutschland, abisolierbar bis 1 m in einem Arbeitsschritt. - Festader: überwiegend verwendet in Europa und Asien, abisolierbar bis 5 cm in einem Arbeitsschritt Als Einzelpigtail oder im Set von 4, 6, 8 oder 12 Pigtails lieferbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,73* | € 30,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 25,76004* | € 34,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 26,41872* | € 34,9488* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,90* | ab € 26,45004* | € 35,09004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,08004* | € 35,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,25667* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|