Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2
Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2
Artikel-Nr.:
     3517A-79009316
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533162
EAN/GTIN:
     8424450223093
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung

Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2

Mit der Abdeck-Frontblende können Leerräume in einem Rack abgedeckt werden, verbessert zudem die Luftzirkulation und das optische Erscheinungbild des Schrankes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
483 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
1 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,73*
€ 18,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,27*
€ 3,90*
ab € 14,45*
€ 20,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.