Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2
Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2
Artikel-Nr.:
     6012B-79009316
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533162
EAN/GTIN:
     8424450223093
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung

Abdeck-Frontblende 19" 1HE UBFB2

Mit der Abdeck-Frontblende können Leerräume in einem Rack abgedeckt werden, verbessert zudem die Luftzirkulation und das optische Erscheinungbild des Schrankes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
483 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
1 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,73*
€ 18,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,45*
€ 20,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.