Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2wIP-E-S-BC Adapter mit BNC Switchsite 5803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2wIP-E-S-BC Adapter mit BNC Switchsite 5803
2wIP-E-S-BC Adapter mit BNC Switchsite 5803
Artikel-Nr.:
     3517A-79090515
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5803
EAN/GTIN:
     4250367758038
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc

2wIP-E-S-BC Adapter mit BNC Switchsite 5803

2wIP D-Serie Sender/Switch Adapter. Für eine Stecke wird mindestens ein Client und ein Sender benötigt und kann auf bis zu 4 Clients erweitert werden. Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über Koax oder 2-Draht (Adapter 5614) hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, Kabellänge bis 1500m bei Koax, 600m bei Twisted-Pair oder Klingeldraht, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 150MBit/s, Multiport.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Höhe:
35 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 86,79*
€ 110,23*
€ 6,78*
ab € 89,54*
€ 113,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,51*
€ 116,85*
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 121,67*
€ 3,50*
ab € 101,48*
€ 127,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.