Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTASSI RJ45-Stecker CAT6A VDIB1772XB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACTASSI RJ45-Stecker CAT6A VDIB1772XB01
ACTASSI RJ45-Stecker CAT6A VDIB1772XB01
Artikel-Nr.:
     3517A-79094277
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIB1772XB01
EAN/GTIN:
     3606480384455
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Rundsteckverbinder sonstige

ACTASSI RJ45-Stecker CAT6A VDIB1772XB01

Actassi S-One Steckverbinder RJ45 geschirmte Kat. 6A Beutel mit 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
96
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 9,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,97*
€ 11,20*
1
€ 3,90*
ab € 9,04*
€ 12,67*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.