Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 721-04608965 Herst.-Nr.: VDIB1772XB01 EAN/GTIN: 3606480384455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Actassi S-One Steckverbinder RJ45 geschirmte Kat. 6A Beutel mit 1. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularbuchsen rj45 cat 6a, rundsteckverbinder sonstige, modularbuchsen rj45, Western-Steckverbinder, Western-Stecker, Western-Buchse, WE-Stecker, WE-Buchse, Verbindungsmodul, Verbinder, Tera-Stecker, Tera-Buchse, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbinder, Stecker Westerntechnik, Stecker (Plug), Socket, RJ-Steckverbinder, RJ9-Stecker, RJ9-Buchse, RJ45-Stecker, RJ45-Jack, RJ45-Einsatz, RJ45-Buchse, RJ45-Anschlusselement, RJ12-Stecker, RJ12-Buchse, RJ11-Stecker, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Buchse, RJ10-Stecker, RJ10-Buchse, Rangierverteiler-Jack, Plug RJ, Netzwerk-Stecker, Multimedia-Einsatz, MT-RJ-Buchse, Modular-Stecker, Modular-Plug, Modular-Jack Buchse, Modular-Jack, Modularer Steckverbinder, Modulareinsatz, Modular Steckverbinder-System, Modul, MJ-Steckverbinder, MJ-Stecker, MJ-Plug, MJ-Jack, MJ-Buchse, LAN-Stecker, LAN-Einsteckmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Keystone, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7A-Verbindungsmodul, Kategorie 7A-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6A-Verbindungsmodul, Kategorie 6A-Einsatz, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 3-Einsatz, Kat. 7A Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kat. 6A Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 3 Verbinder, Kabelverlängerung, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverbinder, Jack RJ, GG45-Stecker, GG45-Buchse, Einzelmodul, Einsteckmodul, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einbaubuchse, Einbauadapter, Dosenanschlussmodul, Doppelmodul, Doppeleinsatz, Datenstecker, Data-Connector, Crimpstecker, Connector, Buchse (Jack), Buchse, BNC-Kupplungsmodul, BNC-Einsatz, BNC-Adaptermodul, Blindplatte, Blindmodul, Blindeinsatz, Blinddeckel, Blindabdeckung, Anschlussmodul, Anschlusselement, Adapter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 96 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,92* | € 9,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 7,97* | € 11,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 9,04* | € 12,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,63* | € 13,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 721 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,41* | € 14,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 721 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 721 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 721 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|