Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör ARC ZF M ZOOM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör ARC ZF M ZOOM WH
Zubehör ARC ZF M ZOOM WH
Artikel-Nr.:
     3517A-79365131
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700399
EAN/GTIN:
     4053167403319

Zubehör ARC ZF M ZOOM WH

Optischer Vorsatz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
73 mm
Durchmesser:
101 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 279,69*
€ 5,95*
ab € 231,31*
€ 280,09*
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 281,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,54*
€ 284,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.