| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80055579 Herst.-Nr.: AC010S EAN/GTIN: 4021179000420 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Taster AC010S Bussystem AS-Interface, NOT-HALT Taster beleuchtet mit integrierter AS-i-Anschaltung, 2 sichere Eingänge / 1 nicht sicherer LED-Ausgang, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, M12-Steckverbindung, Not-Halt Taster überlistungssicher nach EN ISO 13850 , Rückstellung erfolgt durch Ziehen , AS-i Schnittstelle über AS-i-Flachkabelanschluss IP67,, Werkstoff Gehäuse: PC GF20 Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Schutzart (IP): | IP67 | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | ja | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,51* | € 253,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,12* | € 255,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,72* | € 267,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,76* | € 273,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,34* | € 274,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|