Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskassette eHZ 5-polig, 16qmm BKE-I KU76S60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskassette eHZ 5-polig, 16qmm BKE-I KU76S60
Anschlusskassette eHZ 5-polig, 16qmm BKE-I KU76S60
Artikel-Nr.:
     3517A-80167592
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU76S60
EAN/GTIN:
     3250613805760
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Standschrank
Standverteiler

Anschlusskassette eHZ 5-polig, 16qmm BKE-I KU76S60

BKE-I, universZ, für Standverteiler, 5-polig, 16mm², mit Spannungsabgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
90 mm
Höhe:
240 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 177,67*
€ 209,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,75*
€ 213,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,62*
€ 213,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,36*
€ 224,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,74*
€ 225,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,63*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,19*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,84*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,51*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,24*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,96*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.