Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 3517
>
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
>
Artikel
Abschlussprofil vertikal Raster12/Bauhöhe 8 PPFV1800 (VE2)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-80172225
Hersteller:
Striebel & John
Herst.-Nr.:
1STQ008059A0000
EAN/GTIN:
8015646791559
Abschlussprofil vertikal Raster12/Bauhöhe 8 PPFV1800 (VE2)
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
88 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,46*
€ 100,42*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,56*
€ 100,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,67*
€ 104,23*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 107,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Sammelschienenzubehör, für Sammelschiene
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,98*
Zubehör
Abdeckung f. Sockel Höhe 100mm PCPA0004 (VE4)
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,57*
Zubehör
Abschlussprofil horizontal 3-feldbreit, 2St. PPFH0750 (VE2)
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,97*
Zubehör
Abschlussprofil horizontal 4-feldbreit, 2St. PPFH1000 (VE2)
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,47*
Zubehör
Abschlussprofil horizontal 5-feldbreit, 2St. PPFH1250 (VE2)
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,90*
Zubehör
Befestigungswinkel CombiLine PBCM0004
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,34*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 1-feldbreit, T 300mm PTBT2526
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,54*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 2-feldbreit, T 300mm PBWF5026
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,76*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 3-feldbreit, T 300mm PBWF7526
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,20*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 3-feldbreit, T 300mm PTBT7526
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,86*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 4-feldbreit, T 300mm PBWF1026
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,88*
Zubehör
Bodenblech f. EV-Flansche 5-feldbreit, T 300mm PBWF1226
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,62*
Zubehör
Bodenblech f. TriLine 2-feldbreit PBWF5031
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,10*
Zubehör
Bodenblech f. TriLine 2-feldbreit PTBT5051
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,42*
Zubehör
Bodenblech f. TwinLine 1-feldbreit PBWF2536
Striebel & John
1STQ002227B0000
ab € 20,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen