Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter 3P T1+T2+T3 SPA810Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter 3P T1+T2+T3 SPA810Z
Kombiableiter 3P T1+T2+T3 SPA810Z
Artikel-Nr.:
     3517A-80185113
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA810Z
EAN/GTIN:
     3250615515025
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter hager
blitzstromableiter

Kombiableiter 3P T1+T2+T3 SPA810Z

Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A. Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 550,54*
€ 617,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,00*
€ 623,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 558,03*
€ 624,31*
Frei Haus
ab € 561,57*
€ 630,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 565,09*
€ 633,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,31*
€ 742,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,56*
€ 701,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SPA078R
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.