Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox smartEVO duo+ mit LL connect 98603314E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox smartEVO duo+ mit LL connect 98603314E
Wallbox smartEVO duo+ mit LL connect 98603314E
Artikel-Nr.:
     3517A-80368995
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98603314E
EAN/GTIN:
     4015609325238
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox smartEVO duo+ mit LL connect 98603314E

WALTHER Wallbox smartEVO duo connect+
Ausstattungsmerkmale:
Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851
2x Ladekupplung Typ 2 (Mode 3)
Leitungslänge 6m - festangeschlossen
Ladeleistung je Ladepunkt bis zu 22kW

3 Status-LED s im seitlichen Panel zur Anzeige
des aktuellen Status des Ladepunktes
Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel

sichtbarer Energiezähler (MID-zertifiziert) je Ladepunkt
Eichrechtskonforme Anzeige der Verbrauchsdaten und
Darstellung des Public-Key als QR-Code und Klartext

Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale Kommunikation
mit dem Fahrzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
490 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
175 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.291,02*
€ 3.616,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.393,80*
€ 3.616,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.624,33*
€ 3.855,49*
Frei Haus
ab € 3.682,55*
€ 3.892,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.784,87*
€ 3.991,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.855,49*
€ 4.588,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.826,18*
€ 4.553,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.707,18*
€ 4.411,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.652,12*
€ 4.346,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.624,33*
€ 4.312,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.