Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke smartEVO duo connect+ Wallbox Typ 2 Mode 3 32A Anzahl Anschlüsse 2 22kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C066542
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98603314E
EAN/GTIN:
     4015609325238
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Features:
Eichrechtskonform
4G Modem
PLC ISO 15118 und EEBUS
Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851
2x Ladekupplung Typ 2 (Mode 3)
Leitungslänge 6m - festangeschlossen
Ladeleistung je Ladepunkt bis zu 22kW
Lieferumfang:
2 RFID- Karten Mifare-Desfire EV1 + 1 Schlüssel + 1x Wandhalterung + 1x AMJ- Modul + Befestigungsschrauben + Bohrschablone + QuickGuide.
Weitere Informationen:
Tiefe:
176 mm
Höhe:
490 mm
Breite:
430 mm
Kabellänge:
6 m
Nennspannung:
230 + 400 V
Schutzart:
IP54
Anzahl Anschlüsse:
2
Kategorie:
Wallbox
Authorisierung:
RFID
Ladestecker:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Nennstrom:
32 A
Herstellerfarbe:
Eisenglimmer (seidenmatt)
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: LTE Modem, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug 22kw, lte modem, ladestation elektrofahrzeug typ2, Walther Werke, smartEVO duo connect+, emobility, elektromobilität
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.270,52*
€ 3.487,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.373,50*
€ 3.487,39*
Frei Haus
ab € 3.611,73*
€ 3.722,73*
Frei Haus
ab € 3.647,66*
€ 3.759,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.739,45*
€ 3.857,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.487,38*
€ 4.149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.453,13*
€ 4.109,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.419,38*
€ 4.069,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.335,74*
€ 3.969,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.279,86*
€ 3.903,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.270,52*
€ 3.891,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
98691001
ab € 633,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.