Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz S-PT-2XEX-24DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz S-PT-2XEX-24DC
Überspannungsschutz S-PT-2XEX-24DC
Artikel-Nr.:
     3517A-80456195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800040
EAN/GTIN:
     4046356411028
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz S-PT-2XEX-24DC

Überspannungsschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
2 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 157,17*
€ 5,95*
ab € 132,05*
€ 157,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,95*
€ 163,22*
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 163,53*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,95*
€ 167,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.