Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 5VDC/450mA VSPC 1CL 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz 5VDC/450mA VSPC 1CL 5VDC
Überspannungsschutz 5VDC/450mA VSPC 1CL 5VDC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80456301
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924420000
EAN/GTIN:
     4032248696055
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz 5VDC/450mA VSPC 1CL 5VDC

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung DC:
6,4 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
730 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 74,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 61,66*
€ 77,43*
1
€ 5,95*
ab € 62,10*
€ 77,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,93*
€ 79,47*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 63,53*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.