Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer berührungslos HT20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer berührungslos HT20S
Spannungsprüfer berührungslos HT20S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80559290
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010260
EAN/GTIN:
     8033100840575
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
spannungsprüfer ht

Spannungsprüfer berührungslos HT20S

Der HT20S ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der eine vorhandene Wechselspannung durch einen akustischen Summton und eine rot aufleuchtende LED in der Prüfspitze anzeigt.
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
100..1000 V
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
13 mm
Klingenbreite:
26 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 26,61*
€ 5,95*
ab € 19,05*
€ 26,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 26,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,49*
€ 27,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 21,93*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.