Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT20S Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q481612
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010260
EAN/GTIN:
     8033100840575
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
spannungsprüfer ht
Der HT20S ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der eine vorhandene Wechselspannung durch einen akustischen Summton und eine rot aufleuchtende LED in der Prüfspitze anzeigt.
Features:
Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC
Frequenzbereich: 50/60 Hz
Rote LED und Summer bei Spannungserkennung
Weiße LED Taschenlampe mit An/Aus Schalter
Praktischer Taschenclip
Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT IV 1000 V
Verschmutzungsgrad: 2
Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA IECLR03
Abmessungen (L x B x H): 160 x 26 x 20 mm
Gewicht (inkl. Batterien): 48 g
Lieferumfang:
Batterien + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
160 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
48 g
Typ:
HT20S
Anzeige:
Akustik + LED
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, HT20S, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 27,19*
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 27,21*
€ 5,46*
ab € 19,50*
€ 27,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 27,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 21,95*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.